Snijplaat voor cermet frezen - PNEU1205ANEL-GL TN620M

Artikelnummer: TST05160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TST05160
EAN/GTIN 4960664838189
Nummer fabrikant TST05160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor cermet frezen - PNEU1205ANEL-GL TN620M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
BCH (GTC - lengte schuine hoek): 2.7 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 2.7 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius/afschuining: 5
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.56 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.38 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 17.03 mm
KCH (GTC - hoek van schuine hoek): 27.4 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 108 Degree
Grootte: 1205
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): E
Spaanbreker: GL
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GL
HAND (GTC - hand invoegen): L
Omschrijving: PNEU
Graad: TN620M