SC frees - 4QFRM160-320-16-R30-H

Artikelnummer: TQD10127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQD10127
EAN/GTIN 4960664987351
Nummer fabrikant TQD10127
L-nummer L22120 59
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM160-320-16-R30-H

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Schachtdiameter (DCON): 16,0
Hoekradius / straal (RE): 3,00
Snijlengte (APMX): 32,00
Totale lengte (OAL): 90,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Differentiële steek: No
Diameter (DC): ø16,0
Snijmateriaal: Solid carbide