Freesbody - MEC32-W25-1704-H

Artikelnummer: THN63255
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN63255
EAN/GTIN 4960664406654
Nummer fabrikant THN63255
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEC32-W25-1704-H

Kenmerk:

Aantal wisselplaten: 3
Schachtdiameter (DCON): 25
Totale lengte (OAL): 92
Plaatgrootte: 1704
Uitsparing (LDN): 36,0
Diameter (DC): ø32
Type schacht: Weldon
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen