Freesbody - MFH050R-03-8T-M

Artikelnummer: THN08328
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08328
EAN/GTIN 4960664811519
Nummer fabrikant THN08328
L-nummer L22160 196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFH050R-03-8T-M

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
WT (GTC - gewicht van item): 0.5 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
Koudwater (GTC - lengte schuine hoek, pos. A): 3.8 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.92 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.2 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 6.2 mm
KCH (GTC - hoek schuine hoek hoek hoek hoek hoek hoek, pos. A): 6.5 Degree
Aantal wisselplaten: 8
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 8
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 8
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 12 Degree
Boring (DCON): 22
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 22 mm
DC (GTC - snijdiameter): 42 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 47 mm
Hoogte (OAL): 50
DCX (GTC - maximale snijdiameter): 50 mm
OAL (GTC - totale lengte): 50 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 220
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 8600 1/min
MIID (GTC - identificatie Master-wisselplaat, positie A): LOGU030310ER-GM
Diameter (DC): ø50
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes