Beitelhouder - SS14-DRA135M-1,5

Artikelnummer: THD11501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD11501
EAN/GTIN 4960664811106
Nummer fabrikant THD11501
L-nummer L22510 253
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SS14-DRA135M-1,5

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.079 kg
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 2
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 13.1 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 13.5 mm
DCCTX (GTC - snijdiameter 1e stap maximum): 13.99 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 14 mm
Boordiepte (LU): 21
LU (GTC - bruikbare lengte): 21 mm
LCF (GTC - lengte spaangroef): 30.98 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 41 mm
Schachtlengte (LS): 45
LS (GTC - schachtlengte): 45 mm
Totale lengte (OAL): 86
OAL (GTC - totale lengte): 86 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 140
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 140 Degree
Boordiepte (RDD): 1.5XD
Schachtdiameter (DCON): 14,0
TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h6
Diameter (DC): ø13,50-13,99
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes