Beitelhouder - A25R-DTFNL16-32

Artikelnummer: THC16075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC16075
EAN/GTIN 4960664730926
Nummer fabrikant THC16075
L-nummer L22410 578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A25R-DTFNL16-32

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 12 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 15.3 mm
WF (GTC - functionele breedte): 17 mm
H (GTC - hoogte schacht): 23 mm
B (GTC - schachtbreedte): 24 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 32 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 200 mm
OAL (GTC - totale lengte): 200 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
HAND (GTC - snijrichting): L
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): TNMA160408