Beitelhouder - A25S-SVZBR16-34AE

Artikelnummer: THC13558
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC13558
EAN/GTIN 4960664585793
Nummer fabrikant THC13558
L-nummer L22410 167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A25S-SVZBR16-34AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 5 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 13 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 15.1 mm
Plaatgrootte: 16
WF (GTC - functionele breedte): 20.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 25 mm
Hoofdlengte (links): 30
Minimale boordiameter: 34
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 34 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 232.5 mm
Totale lengte (OAL): 250
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 250
OAL (GTC - totale lengte): 250 mm
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): VBMT160404
Inwendige koelvloeistof: Yes