Beitelhouder - SIGER161616C-EH

Artikelnummer: THC09448
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC09448
EAN/GTIN 4960664595563
Nummer fabrikant THC09448
L-nummer L22360 123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - SIGER161616C-EH

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CW (GTC - lengte snijrand): 1 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 2.5 mm
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
WF (GTC - functionele breedte): 9 mm
H (GTC - hoogte schacht): 15 mm
Minimale boordiameter: 16
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16 mm
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 16 mm
Hoofdlengte (links): 36
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
LF (GTC - functionele lengte): 159.5 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
OAL (GTC - totale lengte): 160 mm
Groefbreedte: 1.00-3.50
Middenhoogte (HF): 15,0
Schachtdiameter (DCON): 16,0
Totale lengte (OAL): 160,0
Groefdiepte: 2,5
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GER100-005C
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Inwendige koelvloeistof: Yes