Beitelhouder - S20Q-PDUNR11-27

Artikelnummer: THC07970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC07970
EAN/GTIN 4960664155361
Nummer fabrikant THC07970
L-nummer L22410 596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S20Q-PDUNR11-27

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 11
HF (GTC - functionele hoogte): 13 mm
WF (GTC - functionele breedte): 16 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 17 Degree
H (GTC - hoogte schacht): 19 mm
B (GTC - schachtbreedte): 19.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
Minimale boordiameter: 27
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 27 mm
Hoofdlengte (links): 35
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (OAL): 180
LF (GTC - functionele lengte): 180 mm
OAL (GTC - totale lengte): 180 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DNMG110404
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel