Beitelhouder - ADJCR1212JX-11FF

Artikelnummer: THC07058
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC07058
EAN/GTIN 4960664603879
Nummer fabrikant THC07058
L-nummer L22460 143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - ADJCR1212JX-11FF

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 0 Degree
LAMS (GTC - hellingshoek): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Plaatgrootte: 11
Schachthoogte (H): 12
Schachtbreedte (B): 12
B (GTC - schachtbreedte): 12 mm
H (GTC - hoogte schacht): 12 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 12 mm
WF (GTC - functionele breedte): 12 mm
Hoofdlengte (links): 20
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
Totale lengte (LF/OAL): 120
LF (GTC - functionele lengte): 120 mm
OAL (GTC - totale lengte): 120 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 1212
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGW11T302
Inwendige koelvloeistof: No
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right