simturn H2 klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Artikelnummer: TH2.0032.B31.61.12.40 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TH2.0032.B31.61.12.40 L
EAN/GTIN 4069769261745
Nummer fabrikant ASYV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Technische parameters:

  • L2 = 61,0 mm
  • Schroevendraaier = T20F
  • Schroef = ATK6
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerantie js14)
  • Ød = 32,0 mm (tolerantie g6)
  • L1 = 120,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 34,0 mm
  • f = 27,0 mm