simturn H2 klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Artikelnummer: TH2.0025.B31.61.12.25 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.0025.B31.61.12.25 L
EAN/GTIN 4069769261264
Nummer fabrikant ASXF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, ronde schacht, binnenbewerking
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T15F
  • h1 = 11,5 mm (tolerantie js14)
  • Schroef = ATMB
  • w≥ = 2,41 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 31,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerantie g6)
  • t2max = 16,5 mm
  • w≤ = 2,9 mm