simturn H2 klemhouder, staal, ronde schacht, binnenbewerking, IKZ, D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Artikelnummer: TH2.0025.A25.48.12.20 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TH2.0025.A25.48.12.20 L
EAN/GTIN 4069769260625
Nummer fabrikant ASWF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Staal, ronde schacht, binnenbewerking, IKZ
D=25 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 27,0 mm
  • Schroef = ATMB
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerantie js14)
  • f = 20,5 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerantie g6)
  • Schroevendraaier = T15F
  • L1 = 120,0 mm