Omschrijving:
- Volhardmetalen eindfrees - 2KMBL0070-0400-S4
Kenmerk:
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0 CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0 APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 0.5 mmDN (GTC - diameter hals): 0.69 mmDC (GTC - snijdiameter): 0.7 mmAantal groeven: 2 ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2 ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2 DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 4 mmOHX (GTC - uitstekende lengte): 18 mmLS (GTC - schachtlengte): 27.359 mmFHA (GTC - helix-hoek van spaangroef): 30 DegreeCZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 40 OAL (GTC - totale lengte): 45 mmHoekradius / straal (RE): 0,35 Snijlengte (APMX): 0,50 Schachtdiameter (DCON): 4,0 Totale lengte (OAL): 45,0 Coating: Coated Type schacht: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h5 COATING (GTC - coating): MEGACOAT HARD EX Differentiële steek: No Diameter (DC): ø0,7 HAND (GTC - snijrichting): R Gereedschapstype: Radius end mills