simturn E3 wisselplaat, afsteken, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Artikelnummer: TE3.R100.06 PT R X600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.R100.06 PT R X600
EAN/GTIN 4069769247060
Nummer fabrikant AGJHX600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Afsteken
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, spaanvormgroef=Ja / Yes

Technische parameters:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tolerantie -0,05)
  • κ = 6°
  • Met spaanafvoer = Ja / Yes
  • R = 0,1 mm
  • tmax = 5,0 mm