simturn E3 wisselplaat, insteken en profieldraaien, w=3 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Artikelnummer: TE3.0300.04 N R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TE3.0300.04 N R X800
EAN/GTIN 4069769234664
Nummer fabrikant AQHYX800
L-nummer L23830 1338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E3 wisselplaat
Insteekbewerkingen en profieldraaien
w=3 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • R = 0,40 mm