Digitale laagdiktemeter

Artikelnummer: TE 1250-0.1F
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
Producttype Laagdiktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TE 1250-0.1F
EAN/GTIN 4045761140141
Nummer fabrikant TE 1250-0.1F
L-nummer L40250 2707
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Externe sensor: voor gemakkelijker toegang tot moeilijk bereikbare meetpunten
  • Gegevensinterface RS-232,: inbegrepen
  • Nulplaat en instelfolies: inbegrepen
  • Geleverd in stevige draagkoffer:
  • Offset Nauwkeurigheid: Met deze functie kan de meter nauwkeurig worden ingesteld op het specifieke meetbereik door middel van een tweepuntskalibratie om een hogere nauwkeurigheid van 1% (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Automatische uitschakeling:
  • Standaard data-interface RS-232
  • Inclusief nulplaat en afstandsbladen
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer
  • Offset-Accur: Met deze functie kan de meter door een 2-puntskalibratie precies op het betreffende meetbereik worden ingesteld om zo een hogere nauwkeurigheid van 1 % (of minder) van de meetwaarde te bereiken
  • Selecteerbare eenheden: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: - Standaard: 3% van de meetwaarde of ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% van de meetwaarde of ± 1 μm
  • Type F - Convex: 1,5 mm - Vlak: 1,5 mm - Côncavo: 25 mm
  • Type N - Convex: 3 mm - Vlak: 5 mm - Côncavo: 50 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 131×65×28 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 4×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten