CBN groefinzetstuk - GDGS202020N-020NB KBN570

Artikelnummer: TBT10740
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TBT10740
EAN/GTIN 4960664661305
Nummer fabrikant TBT10740
L-nummer L22130 342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • CBN groefinzetstuk - GDGS202020N-020NB KBN570

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.01 kg
REL (GTC - Hoekradius links): 0.2 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 1
PFS (GTC - Profielformulier): 1
CW (GTC - maaibreedte): 2 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 3 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 3 Degree
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.9 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 4.8 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 8.5 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 20 mm
Groefbreedte: 2,00
CECC (GTC - conditiecode snijrand): E
Omschrijving: GDGS
Graad: KBN570
HAND (GTC - hand invoegen): N
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): NB
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S