Balanceersoftware bundel SXC 30K-3-Food, weegbereik 15 kg; 30 kg, afleesbaarheid 5 g; 10 g

Artikelnummer: SXC 30K-3-Food
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
Artikelnummer SXC 30K-3-Food
EAN/GTIN 4045761484122
Nummer fabrikant SXC 30K-3-Food
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KERN SXC voedselweegschaal in combinatie met EasyTouch SET 08 Take-Out is de ideale portioneerweegschaal voor kantines en kantinekeukens.: Individuele porties worden gewogen uit een grote broncontainer, die op de weegschaal is geplaatst, terwijl ze worden uitgenomen en direct op de borden worden verdeeld. Het voordeel: Portioneren is nauwkeurig en vereist geen extra weging van de borden, wat het proces aanzienlijk vereenvoudigt
  • Als er te veel of te weinig uit de broncontainer wordt gehaald, geeft de software dit onmiddellijk aan zodat de hoeveelheid kan worden aangepast.
  • De software laat ook zien hoeveel porties er nog in de broncontainer zitten, wat een efficiënte planning mogelijk maakt. Hierdoor is tijdig duidelijk wanneer aanvulling nodig is
  • Documentatie vindt automatisch plaats: Het gewicht van elke portie wordt opgeslagen en kan desgewenst worden afgedrukt. Dit zorgt ervoor dat geen enkele portie te klein is en onopgemerkt blijft.
  • Inbegrepen in de bundel: KERN SXC 30K-3 roestvrijstalen platformweegschaal, EasyTouch SET-01 basissoftware, EasyTouch SET-08 take-out software, KERN KUM-03 USB-interface module.

Tip:

  • Officiële verificatie is verplicht bij commerciële transacties
  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.