Industriële schaal; Max 15 kg, d = 5 g

Artikelnummer: SFE 10K-3NM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SFE 10K-3NM
EAN/GTIN 4045761244559
Nummer fabrikant SFE 10K-3NM
L-nummer L40250 3289
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platformbalans met stof- en spatwaterbescherming IP65 en kalibratiegoedkeuring [M]
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65
  • Afleeseenheid: Edelstaal, stof- en spatwaterdicht IP65, veelzijdig te positioneren, bijv. vrijstaand of aan de muur geschroefd, Details, zie KERN KFE-TM
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden (alleen voor niet-geijkte modellen)

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 22 mm
  • Afmetingen weegplateau, Edelstaal, B×D×H 300×240×110 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 195×118×83 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 35 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten