Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) 172844, 32.4032LÜK

Artikelnummer: S04132
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
Artikelnummer S04132
EAN/GTIN 4069739509280
Nummer fabrikant 32.4032LÜK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032LÜK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90,5
  • Sledelengte (LPR): 35 mm
  • Functionele lengte (WF): 29,55 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling