Spantanghouder, spantang ER32, 320 470E, 31.BMT32NZ

Artikelnummer: S03769
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
Artikelnummer S03769
EAN/GTIN 4069739506371
Nummer fabrikant 31.BMT32NZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT40 DMG Mori, spantanghouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.BMT32NZ
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 125 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling