Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 50 mm, 17.BMT50NL

Artikelnummer: S02886
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
Artikelnummer S02886
EAN/GTIN 4069739499406
Nummer fabrikant 17.BMT50NL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT60 DMG Mori, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.BMT50NL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 108
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 50 mm
  • Sledelengte (LPR): 110 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: BMT60 DMG Mori
  • Afmeting interface: Ø 50,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling