simmill QX schijf frees, schijf frezen, groeffrezen, DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0,2

Artikelnummer: Q63.0250.020 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer Q63.0250.020 GY X800
EAN/GTIN 4069769217803
Nummer fabrikant BCVSX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill QX schijf frees
Schijf frezen, groef frezen
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0,2

Technische parameters:

  • ZEFP = 18
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerantie +0,02)