PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme regenjas geel/zwart XXL

Artikelnummer: PW368YBRXXL
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
Artikelnummer PW368YBRXXL
EAN/GTIN 5036108446940
Nummer fabrikant PW368YBRXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De PW3 Hi-Vis Klasse 1 Extreme regenjas is een uiterst waterdichte en ademende jas.
  • Het is gemaakt van duurzaam, vuilafstotend 300D stretch Oxford PU-gecoat materiaal en heeft veel uitstekende eigenschappen, zoals een afneembare, ergonomisch gevormde capuchon, meerdere zakken voor veilige opbergruimte en waterdichte ritsen aan de voorkant en onder de armen voor verbeterde ademende eigenschappen.
  • Het moderne ontwerp en de sportieve pasvorm combineren stijl met prestaties.

Kenmerk:

  • Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
  • Zeer waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
  • Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid
  • Gemakkelijk vast te pakken trekkers aan alle ritsen
  • Ritsen onder de oksels voor extra ventilatie
  • Waterdichte ritsen om het binnendringen van water te voorkomen
  • Verstelbare zoom met trekkoord
  • Gebogen achterzoom voor extra bescherming
  • Sneldrogende gebreide manchet voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm
  • Klittenbandmanchetten voor een stevige pasvorm
  • Borstzak met ritssluiting
  • 2 zijvakken met ritssluiting voor veilige opslag
  • Interne vakken voor veilige opslag
  • Duurzaam, ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
  • Warmtegevoelige segmentreflecterende tape voor extra zichtbaarheid
  • 7 vakken voor voldoende opbergruimte
  • Radioloops voor het eenvoudig knippen van een radio
  • ID-kaarthouder voor het tonen van ID-kaarten
  • Verborgen mobiele telefoonzak
  • Intern tabletvak voor veilige opslag
  • Verborgen afneembare kap
  • CE-gecertificeerd
  • 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
  • Afdruktoegang voor bedrijfsbranding
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE-gecertificeerd
  • Geregistreerd Gemeenschapsmodel
  • Nieuwe stijl
  • Verkrijgbaar in maten tot 4XL