Precisieweegschaal PDT 1000-3, weegbereik 1000 g, afleesbaarheid 0,001 g

Artikelnummer: PDT 1000-3
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
Artikelnummer PDT 1000-3
EAN/GTIN 4045761484795
Nummer fabrikant PDT 1000-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door het brede scala aan functies is deze serie precisieweegschalen geschikt voor gebruik in onder andere de farmaceutische industrie. Deze omvatten bijvoorbeeld de statistische functie, wegen met tolerantiebereik, telfunctie, wegen in procenten, totalisatiefunctie en nog veel meer.
  • Modern touch display met gemakkelijke bediening maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de eenheid om te schakelen of de justering direct via het display te starten
  • Met de Windows Direct-functie kunnen weegwaarden rechtstreeks van de balans naar een Windows-toepassing worden overgebracht via een USB-aansluiting zonder dat handmatige invoer nodig is.
  • Standaard trekschild, weegkamer B×D×H 174×162×228 mm
  • GLP/ISO logging met datum, tijd en ID-nummer voor balansaanpassing of weegproces
  • Ondersteunt gegevensintegriteit in overeenstemming met U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, monster-ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID ...)
  • Opvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM/ERP-systemen met behulp van het KERN-communicatieprotocol
  • Wegen onder de vloer: Mogelijkheid om de lading aan de onderkant van de balans op te nemen. Standaard met oog voor wegen onder de vloer
  • Data-interface RS-232 en USB (apparaat) voor overdracht van weeggegevens
  • Menutaal EN

Kenmerk:

  • LCD-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, roestvrij staal, ∅ 115 mm
  • Afmetingen B×D×H 207×318×360 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik 15 °C/25 °C