Zwenkbare condensor N.A. 0.9 / 0.13 centreerbaar (met diafragma)

Artikelnummer: OBB-A1104
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
Producttype Objectief voorzetlens

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBB-A1104
EAN/GTIN 4045761164437
Nummer fabrikant OBB-A1104
L-nummer L40250 3166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Uitzwenkbare condensator
Glasplaat
Condensor
Stofkap (485x440 mm) maat 1
Donkerveld condensor
Donkerveld condensor
Oculair (Ø 23-2 mm)
C-mount camera-adapter 1-00×
C-mount camera-adapter 0-50×
Oculair centreren
Trinoculaire microscoop met doorvallend licht
Oculairadapter voor oculaircamera's
Oculairadapter voor oculaircamera's
Oculairadapter voor microscoopcamera's
Oculairadapter voor microscoopcamera's
Oculairadapter voor microscoopcamera's
Oculair adapter voor microscoopcamera's
Voorzetlens 0.75
Dubbele zwanenhals verlichting (EU) 6W
Ringverlichting (UK versie) 4W LED
Ringverlichting (UK versie) 4W LED
Binoculaire stereomicroscoopset (UK)
Trinoculaire stereomicroscoopset (UK)
Set voor dichtheidsbepaling
Relaisuitgang met 5 uitgangen
Platformweegschaal 0,05 kg / 150 kg
Platformweegschaal, max 15 kg, d = 5 g
Industriële weegschaal, max 50 kg, d = 5 g
Schuimrubber trekscherm
SD-geheugenkaart, geheugencapaciteit 4 GB
Statief
Teststatief voor HDA 100-1- en HD0 100-1-
Ultrasone materiaaldiktemeter
Palletweegschaal, max 1500 kg, d = 0,5 kg
Palletweegschaal, max 600 kg, d = 200 g
Set voor dichtheidsbepaling
Haak met veiligheidspal
Haak met veiligheidspal
Haak met veiligheidspal
Rollenbaan 650x500x130 mm