simmill MX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=2,5 mm, R=1,25 mm

Artikelnummer: M14.0250.125 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.0250.125 VR X800
EAN/GTIN 4069769191721
Nummer fabrikant A2UNX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w = 2,5 mm, R = 1,25 mm

Technische parameters:

  • w = 2,5 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 1,25 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • S = 5,4 mm