Dopsleutel 3/8″ SW 7/16″ L.54mm

Artikelnummer: L60010 806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 806
EAN/GTIN 4018754004324
Nummer fabrikant 02420028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • lange uitvoering
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Kenmerk:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Hoogte mm (h): 17 mm
  • Lengte mm (L): 54 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Gewicht: 53 g
  • Breedte over flat [inch]: 7/16 ″