Dopsleutel 1/4″ SW 5/16″ L.23mm

Artikelnummer: L60010 5688
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 5688
EAN/GTIN 4018754001262
Nummer fabrikant 01410020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zeskant met AS-Drive profiel
  • 1/4″ aandrijfvierkant
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Kenmerk:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Lengte mm (L): 23 mm
  • Bitsoort: Zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Gewicht: 12 g
  • Breedte over flat [inch]: 5/16 ″