Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 25-50 mm

Artikelnummer: L40010 5749
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box
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
Meetbereik 25 mm - 50 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Vastzetting ja
Meettechniek analoog
Gewicht 0,215 kg
Verpakking stevige box
Producttype Bügelmessschraube

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 5749
EAN/GTIN 4946368103013
Nummer fabrikant 103-138
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichtgewicht werkplaatsdesign
  • 0,001 mm schaalverdeling

Mechanische beugelschroefmaat met mat verchroomde schaaltrommel en huls. HM-uitgeruste meetvlakken.

Omschrijving:

Lichte ratelstop in werkplaatsontwerp voor een constante meetkracht

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, fabriekstestcertificaat (0-50 mm)