Digitale meetklok ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, vlakke achterzijde

Artikelnummer: L40010 14368
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L40010 14368
EAN/GTIN 4946368863320
Nummer fabrikant 543-790B-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Herhaalbaarheid: 1 µm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Bereik: 0 - 1500 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken