Evaluatie-eenheid - 30.000d

Artikelnummer: KFN-TM
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Technische gegevens

Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer KFN-TM
EAN/GTIN 4045761194427
Nummer fabrikant KFN-TM
L-nummer L40250 1407
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrijstalen indicator met IP65 en superieur displayformaat
  • Aflezing (segmenten): 5 + 1/2 cijfers
  • Cijferstappen: 1, 2, 5, 10, n
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor de afleeseenheid
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid b×d×h 266×165×96 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten