Koolstofvezel stylus, M2/ D6 x 100

Artikelnummer: K651419
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
Artikelnummer K651419
Nummer fabrikant K651419
L-nummer L40700 1391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte styli worden gebruikt om gemakkelijk toegankelijke kenmerken op het te meten oppervlak te detecteren.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Code, korte vorm systeem: 01-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3
  • Effectieve lengte: 100
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,122 X 0,017 X 0,017 M
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 6
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen