Stylus M4 robijnkogel 8,0mm, 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7

Artikelnummer: K650216
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
Artikelnummer K650216
Nummer fabrikant K650216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Keramische as ∅ 4,5 mm, basishuis roestvrij staal ∅ 7,0 mm, L 50 mm, ML 50 mm, gesoldeerde onderdelen

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 2,0
  • Basis ∅ : 7,0
  • Code, korte vorm systeem: 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4.5-BS7, gesoldeerde onderdelen
  • Effectieve lengte: 50
  • Schroefdraad: M4
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 8,0
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Lengte: 50
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Keramiek
  • Renishaw artikelnr.: A-5000-7795
  • Schacht ∅ : 4,5
  • Verbindingsmethode: Gesoldeerd