Kubus ster 1,0 x 44 mm, 650114

Artikelnummer: K650114
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
Artikelnummer K650114
Nummer fabrikant K650114
L-nummer L40700 1380
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tasterhouders met meerdere richtingen kunnen worden gebruikt om meerdere meetpunten te bereiken zonder tasterwissel.

Kenmerk:

  • Code, korte vorm systeem: 04-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTi
  • Effectieve lengte: 14,5
  • Schroefdraad: M5
  • Afmetingen: 0,05 X 0,05 X 0,035 M
  • ITP artikelnr.: WT M5 010 15 045
  • Klasse volgens DIN 5401: Klasse 5
  • Bal ∅ : 1
  • Kogelmateriaal: robijn
  • Materiaal basisdeel: Titanium
  • Materiaal schacht: Edelstaal
  • Qmark artikelnr.: WMS-1045
  • Renishaw artikelnr.: A-5555-0069
  • Zeiss artikelnr.: 602030-9024-000