eco-fix kit L (98)

Artikelnummer: K551549
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
Artikelnummer K551549
EAN/GTIN 4250516616592
Nummer fabrikant K551549
L-nummer L40010 13143
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om de instap in de opspantechnologie te vergemakkelijken, biedt Mitutoyo een reeks vooraf geconfigureerde kits. U kunt kiezen uit kits met verschillende grondplaatafmetingen en verschillende combinaties van klemelementen.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: K551049
  • Toepassing: KMG
  • Beschrijving: Deze modulaire KMG-spanset Eco-Fix wordt gebruikt voor het veilig, flexibel en herhaalnauwkeurig opspannen van zeer verschillende werkstukken.

    Bestaande uit:
    • Basisbestanddelen van het Eco-Fix spansysteem.
    • Basisplaat met afmetingen 500 mm x 400 mm en bevestigingsschroefdraad M6 in raster 12,5 mm / 25 mm.
    Voor de eenvoudige montage op de KMG-meettafel, gereed voor seriemetingen. Lees ook meer over het nieuwe pallet- en positioneringssysteem.
  • Afmetingen: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Aantal: 98
  • Assortiment: eco-fix
  • Systeemcomponent: Set