Locatiepen Ø20,0 x 100,0mm., CMM-houder eco-fix+plus serie

Artikelnummer: K551239
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K551239
Nummer fabrikant K551239
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende grootte maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet harmonieert met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Beschrijving: Montagebout 100 mm, voor het realiseren van de gewenste montagehoogte van een werkstukhouder.
  • Draad 1: M6
  • Afmetingen: 0,125 x 0,035 x 0,02 M
  • Lengte 1: 100
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Bouwelementen