Verstelbare ontvangerbus, boring 8H7, CMM-opspanning eco-fix+plus-serie

Artikelnummer: K551061
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K551061
Nummer fabrikant K551061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Om altijd het juiste hoogteniveau te verkrijgen, zijn vaste en verstelbare positioneerpennen verkrijgbaar in verschillende lengtes. Nokken van verschillende grootte maken een correcte positionering mogelijk wanneer het rooster van de grondplaat niet harmonieert met het werkstuk.

Kenmerk:

  • Toepassing: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Beschrijving: Verstelbare positioneerbout met 8H7 gat. Voor nauwkeurige hoogte-instelling van werkstukhouders met aansluitingen ∅ 8 mm
  • Boring ∅ a: 8
  • Draad 1: M6
  • Afmetingen: 0,125 x 0,035 x 0,021 M
  • Lengte 1: 86,0-115,0
  • Aantal: 1
  • Assortiment: eco-fixplus
  • Systeemcomponent: Bouwelementen