Schuifstangspanners, Vorm A, standaard, verzinkt, Edelstaal A2

Artikelnummer: K2282.124501
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
Artikelnummer K2282.124501
EAN/GTIN 4059245991044
Nummer fabrikant K2282.124501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of A2 roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep.
  • Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.
  • Vorm C met vierkante duwstang voor hoge torsiekrachten.

Kenmerk:

  • H: 41,3 mm
  • D: 5,5 mm
  • D 1: 10 mm
  • B: 22,2 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal A2
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 57,2 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 44,5 mm
  • Kleur component: rood
  • Vorm: A
  • L 1: 17,9 mm
  • A 2: 6,4 mm
  • B 1: 32 mm
  • L 2: 20 mm
  • Slag S: 17,8 mm
  • Handkracht FH: 60
  • M: M6x50
  • B 5: 5,1 mm
  • Houdkracht F 2: 2450 N
  • Openingshoek handgreep: 186°
  • C 1: 12,7 mm
  • Spankracht F 1: 1500 N