Lastbeugel, standaard, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K2178.38A6L12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2178.38A6L12
EAN/GTIN 4059245902781
Nummer fabrikant K2178.38A6L12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K2178.38A5L20
Opmerking
  • Elke uitvoering wordt na de lastdragende test ook visueel geïnspecteerd (met 5-voudige veiligheid).
  • Bij elke lastbeugel is een veiligheidsinformatieblad voor installatie meegeleverd.
  • Gebruik geen vulplaatjes tussen de flens van de bus en de steunvlak.
  • De bouten moeten worden aangehaald met het voorgeschreven koppel en regelmatig worden gecontroleerd of aangehaald. Controleer na de installatie of de steun vrij kan worden gedraaid en gedraaid in alle richtingen.
  • Til voorzichtig op en vermijd schokbelastingen.
  • Het op de steun ingeslagen hefvermogen mag niet worden overschreden.

Kenmerk:

  • D 1: 38,1 mm
  • B: 46 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: lastbeugel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: Standaard
  • R: 22,4 mm
  • uitvoeringen: Standaard
  • S: 19
  • Aantrek-moment: 81,4 Nm
  • D = boutdiameter: 5/8-11 mm
  • max. Draagvermogen kg: 1810
  • L in inch: 3/4

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen