Snelspanners, Vorm A, voor meettechniek, verzinkt, voet horizontaal, zwart, klein, Staal

Artikelnummer: K2067.001000
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
Artikelnummer K2067.001000
EAN/GTIN 4059245844401
Nummer fabrikant K2067.001000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De zwarte snelsluitklemmen zijn met name geschikt voor de optische meettechniek. Het zwarte oppervlak voorkomt reflecties tijdens het meten en fotograferen.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Gepolijst staal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.

Kenmerk:

  • H: 38,5 mm
  • D: 5,2 mm
  • B: 16,8 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 25 mm
  • Uitvoering 1: voor meettechniek
  • A: 13,5 mm
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • Vorm: A
  • L 1: 37 mm
  • Vormtype: klein
  • B 1: 27 mm
  • L 2: 22,8 mm
  • B 2: 9,3 mm
  • Handkracht FH: 80
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 19
  • B 3: 5,3 mm
  • B 5: 2 mm
  • Gatpatroon: 2
  • Houdkracht F 1: 500 N
  • Spankracht F 4: 500 N
  • Spankracht F 3: 250 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 96°
  • Openingshoek handgreep: 78°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M5x40
  • C 1: 9,5 mm
  • F 2=houdkracht: 1000 N