Starre koppeling, gesleufd, Staal

Artikelnummer: K2064.1300
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
Artikelnummer K2064.1300
EAN/GTIN 4059245833849
Nummer fabrikant K2064.1300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • Gepolijst staal.
  • Roestvrij staal, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2064-1100
Opmerking
  • Starre koppelingen brengen torsiegerichte stijve en tandspeling-vrije hoge koppels over. Ze worden gebruikt wanneer er geen sprake is van een verkeerde uitlijning van de as of een verkeerde uitlijning. Slijtage- en onderhoudsvrij. schroefborging draait de schroeven niet los vanwege trillingen.
  • De transmissie van het maximale nominale koppel kan alleen worden bereikt met een optimale montage- en dimensionale nauwkeurigheid van de assen.
  • Max. toerental 4000 tpm
Temperatuurbereik
  • -40 °C - +175 °C.
Op aanvraag
  • Andere afmetingen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Starre koppeling
  • PL Roestvrij staal: false
  • Uitvoering 1: gesleufd
  • R: 58,6 mm
  • D 1=bevestigingsgat: 30 mm
  • D 4=buitendiameter: 54 mm
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 16 Nm
  • Nominaal koppel: 475 Nm
  • C (DIN 912-12.9): M6x18