Elastomeer klauwkoppeling, klem met schroefpen, Sterkte 28, Edelstaal

Artikelnummer: K1895.28800902828
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
Artikelnummer K1895.28800902828
EAN/GTIN 4059245690695
Nummer fabrikant K1895.28800902828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Descripción:

material
  • Hub acero fino.
  • Estrella de acoplamiento de poliuretano.
modelo
  • Hub desnudo.
  • Acoplamiento estrella Azul 80 Shore A.
  • Acoplamiento estrella amarilla 92 Shore A.
  • Estrella de acoplamiento Rojo 98 Shore A.
Ejemplo de pedido
  • K1895.14800350808
Nota
  • Los acoplamientos de garra de elastómero consisten en dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son adecuados para compensar la desalineación axial, radial y angular, así como para amortiguar vibraciones y sobretensiones de par.
  • La estrella de acoplamiento de poliuretano está disponible en varios grados de dureza. A medida que aumenta el dureza de la estrella acopladora, aumenta el par de giro y la rigidez a transferir, y a medida que el dureza disminuye, aumenta la capacidad de desplazamiento y amortiguación.
  • Una pre-tensión de las estrellas de acoplamiento en los centros de acoplamiento hace que esta variante sea libre de juego.
  • La entrega está desmontada.
Rango de temperatura
  • Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Temporalmente -60 °C a +120 °C.
  • Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Temporalmente -50 °C a +120 °C.
  • Red 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Temporalmente -40 °C a +120 °C.
Asamblea
  • Los acoplamientos de garra de elastómero tienen un ajuste H7. El espacio libre recomendado es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta separación y el engrasado de los diarios del eje facilitan el montaje y el desmontaje.
  • Para el montaje, los cubos del elastómero acoplamiento de garras se empujan sobre el árboles/ejes y se aseguran con la ayuda de pasadores roscados.
Bajo petición
  • Los orificios de cubo deseados D1 y D2 por separado con clase o campo de tolerancia.
  • Ranura de llave según DIN 6885.

Característica:

  • Tamaño: 28
  • Material componente: Poliuretano
  • Material del cuerpo base: Acero inoxidable
  • Denominación: Acoplamiento de garras de elastómero
  • Acero inoxidable PL: verdadero
  • RoHS: sí
  • Ejecución 1: Sujeción con tornillo sin cabeza
  • Color del componente: azul
  • L 1: 35 mm
  • L 2: 20 mm
  • D 4: 65
  • L 3: 15 mm
  • máx. Velocidad de giro 1/min: 7200
  • máx. par de giro: 92 Nm
  • Par de apriete de los tornillos: 11 Nm
  • D 1/D 2 min.: 20 mm
  • D 1/D 2 máx.: 38 mm
  • Rigidez radial del muelle (N/mm): 990
  • máx. Desalineación radial: 0,2 mm
  • máx. Desalineación axial: +1,5 / -0,7 mm
  • máx. Desviación angular (°): 1,3
  • D 1 (H 7): 28 mm
  • D 2 (H 7): 28 mm
  • C (ISO 4029): 1xM6
  • Momento de inercia (gm²): 0,972
  • Rigidez torsional dinámica (Nm/rad): 2350
  • Dureza de la estrella de acoplamiento: 80 Shore A
  • Par nominal: 46 Nm
  • Rigidez torsional estática (Nm/rad): 1370