Schuifstangspanners, Vorm A, mini, blank, met console, Edelstaal

Artikelnummer: K1545.10500
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
Artikelnummer K1545.10500
EAN/GTIN 4059245497164
Nummer fabrikant K1545.10500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Opmerking
  • De spanner-vergrendeling in de gesloten en geopende stand van de handgreep.
  • Daarom kunnen ze zowel onder druk als onder spanning worden gebruikt.
  • Bij de uitvoering K1545.00500 is de drukas gemaakt van nylon.

Kenmerk:

  • H: 43,5 mm
  • D: 4,4 mm
  • D 1: 6,3 mm
  • B: 15,9 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Schuifstangspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 33 mm
  • Uitvoering 1: Mini
  • A: 15,9 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met console
  • Vorm: A
  • L 1: 34,9 mm
  • A 2: 7,1 mm
  • B 1: 27 mm
  • L 2: 12 mm
  • Slag S: 17 mm
  • Handkracht FH: 80
  • M: M4x20
  • B 5: 2 mm
  • Openingshoek handgreep: 190°
  • C 1: 12,7 mm
  • F 2=houdkracht: 500 N
  • Spankracht F 1: 500 N