Spanpennen, met glas, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K1504.028
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
Artikelnummer K1504.028
EAN/GTIN 4059245488049
Nummer fabrikant K1504.028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Disc staal 1,0715.
  • klemwiggen staal 1,0715 of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • Schijf gegalvaniseerd.
  • Klemwiggen gepolijst of blote.
Voorbeeld van bestellen
  • K1504.016
Opmerking
  • Voor het bevestigen van de adapterplaten, hoek en plaat open in roostertafels met gaten of platen met boorgat Ø16 mm, Ø20 mm of Ø28 mm. Kan ook worden gebruikt als puntstop en voor het plaatsen en bevestigen van vervangbare klemplaten. Door de zeskantbout te draaien, worden de klemwiggen in de boorgat vastgeklemd.
Voordelen
  • Werkt zelfs als de klemplaat dun is materiaaldikte (metaal: ≥8 mm of ≥4 mm; hout ≥18 mm).
  • Oppervlaktespanning in de boorgat.
  • Lage hoogte.

Kenmerk:

  • H 2: 7 mm
  • H 1: 28 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Spanpennen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met schijf
  • Stalen sleutel Basis: 1,0715
  • SW: 6
  • D 1=buitendiameter: 40
  • D = diameter: 28
  • B = spanbereik: 0-23 mm