Veiligheidsscharniercontact, Vorm A, lange uitvoering, Zink

Artikelnummer: K1501.981161112
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
Artikelnummer K1501.981161112
EAN/GTIN 4059245487356
Nummer fabrikant K1501.981161112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gegoten zink.
  • Zelfdovend deksel van kunststof behuizing.
  • Gegoten zink scharnierpen/staal C45.
  • Contact met zilvernikkellegering 10.
Opmerking
  • De veiligheids --scharnierschakelaars worden gebruikt om de positie van draaibaar gemonteerde beschermdeuren, beschermkleppen en beschermkappen te bewaken. De beveiliging wordt direct in het scharnier bewaakt.
  • De schakelhoek is vrij instelbaar over het gehele werkbereik. Een montagehulpmiddel zorgt voor een snelle uitlijning van deuren en stijlen.
  • De hulpscharnieren hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde afmetingen als de veiligheids --scharnierschakelaars.
Toepassing
  • - Speciale machineconstructie
  • - De elektrische industrie
  • - Verpakkingsmachines
  • - Hekken/profielsystemen
  • - Machinegereedschap
  • - Meet-, proces-, test- en laboratoriumtechnologie
Montage
  • 4 x M6-schroeven DIN 7984 of ISO 4762
  • Aanhaalmoment 4,3 Nm
  • Algemene installatie-instructies vindt u in de bijgevoegde bedieningsinstructies.
Voordelen
  • - Geschikt voor bescherming op slingerkleppen
  • - Minimale installatie inspanning, vooral op gemeenschappelijke aluminium profielen
  • - Optimale integratie in het milieuontwerp
  • - Verdere bescherming tegen manipulatie
  • - Nauwelijks mechanische slijtage

Kenmerk:

  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Veiligheidsscharniercontact
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: lange uitvoering
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: langwerpige gaten
  • Producttype: Scharnier met elektrische schakelfunctie
  • V 1: 5000 N
  • V 2: 5000 N
  • Voorinstelling: Buitenbouw
  • Contactgegevens: 1S / 2Ö
  • Verbindingstype: Inbouwstekker
  • Aansluitpositie: boven