Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rechthoekig, NDFEB

Artikelnummer: K1396.24331
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
Artikelnummer K1396.24331
EAN/GTIN 4059245336074
Nummer fabrikant K1396.24331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Rubberen beschermhoes TPE.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
  • Rubberen beschermhoes zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K1396.14331
Opmerking
  • Vlakke grijper met inwendige schroefdraad, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermhoes voor bescherming van gevoelige oppervlakken. De rubberen beschermhuls verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge laterale wrijvingskrachten worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.
Montage
  • Optimale grip op dunne vellen met een gevoelig oppervlak.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 2: 4,5 mm
  • H 1: 6 mm
  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rechthoekig
  • Vorm: B
  • L 1: 25 mm
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D 1=diameter: 10
  • D 2=schroefdraad: M4
  • Hechtkracht: 146 N
  • Temperatuur* max. °C: 60