Neertrekspanner, Vorm B, gebruneerd en gehard, Staal

Artikelnummer: K1386.214
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
Artikelnummer K1386.214
EAN/GTIN 4059245338184
Nummer fabrikant K1386.214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • case-gehard en gepolijst.
Opmerking
  • De klemklauwen bewegen naar voren wanneer de kogeldrukschroef wordt aangehaald. Hierdoor wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen de vaste aanslag en de steunvlak geklemd met het lage-spanningseffect. steunvlak van het werkstuk kan direct op de machinetafel plaatsvinden.

Kenmerk:

  • H 2: 11 mm
  • H: 37 mm
  • H 1: 30 mm
  • D: M12
  • D 1: 12,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • Oppervlakte basislichaam: gebrunseerd en gehard
  • Vorm: B
  • L 1: 40 mm
  • Bevestigingswijze: T-groef
  • Bediening: Schroef
  • Aantrek-draaimoment max.: 9 Nm
  • F= Spanvermogen: 15000 N
  • S 1 (spanningsweg): 4 mm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen