Opzetstuk met trap, Vorm A, gehard, Staal

Artikelnummer: K1384.08025
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
Artikelnummer K1384.08025
EAN/GTIN 4059245335688
Nummer fabrikant K1384.08025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Descrizione:

materiale
  • Esecuzione in acciaio.
versione
  • temprato.
Nota
  • L’attacco ganasce a gradino funge da base per l’avvitamento sulle ganasce da avvitare. Sono avvitati direttamente al Centric tenditore. È possibile sostituire rapidamente varie ganasce avvitabili.
  • Adatto per K1237

Proprietà:

  • altezza: 25 mm
  • H 1: 12,5 mm
  • Materiale corpo base: acciaio
  • Denominazione: Guancia a gradini
  • RoHS: vero
  • Versione 2: temprato
  • Forma: A
  • L 1: 38 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen